絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • HAMMOND(449)
  • onsemi(366)
  • MICROCHIP(310)
  • シュナイダーエレクトリック(304)
  • XP POWER(243)
  • RS PRO(240)
  • VISHAY(233)
  • APEM(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(179)
  • STMicro(172)
  • DiodesZetex(168)
  • SIEMENS(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(163)
  • INFINEON(137)
  • TRACO POWER(125)
  • ABB(125)
  • FINDER(125)
  • EAO(108)
  • EATON(イートン)(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー omron(オムロン)Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバーomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
欠品中
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
材質SUS304
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-Lomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) omron(オムロン)Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ
熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW omron(オムロン)熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kWomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62
熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A omron(オムロン)熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 Aomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 1.2 ~ 1.8 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●コード番号:214-6942アズワン品番65-7283-62
熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kW omron(オムロン)熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kWomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936アズワン品番65-7294-62
IoT液体圧力センサ E8PC用スロットル omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用スロットルomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
タイプアダプタオス仕様
IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用) omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用)omron(オムロン)
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VGomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
MEMS非接触温度センサ omron(オムロン)MEMS非接触温度センサomron(オムロン)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサータイプ熱センサ供給電流(mA)最大5スイッチング方式デジタル
Master connector fibre optic amplifier omron(オムロン)Master connector fibre optic amplifieromron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ併用可能製品E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズ
Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)Omron K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用 omron(オムロン)オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用omron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
K3Nパネルメータとは非互換 オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。 使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード。10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーボード併用可能製品K3HBデジタルインジケータ
Omron  AXFIM3005SEV1  フィルタ omron(オムロン)Omron AXFIM3005SEV1 フィルタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
寸法L(mm)166寸法H(mm)50寸法A(mm)150寸法B(mm)80寸法X(mm)156寸法W(mm)110寸法Y(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5
Omron  AXFIM1024SEV1  フィルタ omron(オムロン)Omron AXFIM1024SEV1 フィルタomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
寸法L(mm)166寸法H(mm)50寸法A(mm)150寸法B(mm)80寸法X(mm)156寸法W(mm)110寸法Y(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5
Omron  AXFIM1014SEV1  フィルタ omron(オムロン)Omron AXFIM1014SEV1 フィルタomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron  AX-CUSBM002-E  ケーブル omron(オムロン)Omron AX-CUSBM002-E ケーブルomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Omron  A1000-FIV1020-RE  EMIフィルタ omron(オムロン)Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
質量(kg)1寸法L(mm)169寸法H(mm)50寸法X(mm)156寸法W(mm)111寸法Y(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4
Omron  A1000-CAVPC232-EE  ケーブル omron(オムロン)Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブルomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phaseRoHS指令(10物質対応)対応
Omron 赤外線センサー omron(オムロン)Omron 赤外線センサーomron(オムロン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
仕様EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ.一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。.黒色プラスチック製ハウジングLED表示IP50動作温度範囲-10~55適切なコネクタについては、品番;219-2448219-2448及び;219-2454219-2454を確認保護等級IP50材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)55RoHS指令(10物質対応)対応光学方式フォトトランジスタ最大電流(mA)100電気的接続コネクタ
Omron プーリー ER1032ロープ式スイッチ omron(オムロン)Omron プーリー ER1032ロープ式スイッチomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron ケーブルコネクタ プラグイン オス omron(オムロン)Omron ケーブルコネクタ プラグイン オスomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron ケーブル F3S-TGR-CLライトカーテン omron(オムロン)Omron ケーブル F3S-TGR-CLライトカーテンomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron ガード固定機器 人体に危険な装置 omron(オムロン)Omron ガード固定機器 人体に危険な装置omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源モジュール Omron フィルタ omron(オムロン)電源モジュール Omron フィルタomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様サーボアンプフィルタ. オムロン製のSmartStep 2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。全長(mm)40全幅(mm)44定格電圧(V)AC250許容電流(A)4相数1制御機能フィルタRoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)179
監視リレー Omron DPDT omron(オムロン)監視リレー Omron DPDTomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相
セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズomron(オムロン)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
IoT液体流量センサ E8FCシリーズ omron(オムロン)IoT液体流量センサ E8FCシリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
IoT液体圧力センサ E8PCシリーズ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PCシリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Mounting bracket (1 pc) for F3S-TGR lig omron(オムロン)Mounting bracket (1 pc) for F3S-TGR ligomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様機械安全機器アクセサリ付属品アジャスタブルブラケット×1、ブラケット取付ネジ×1セット

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート