ディスクリート :「圧力調整器」の検索結果
関連キーワード
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。