6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellAWM5104VN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 SLPM●耐圧力: 5 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 18 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

honeywellAWM3300V
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

honeywellAWM3100V
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

honeywellAWM720P1
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります