絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • シュナイダーエレクトリック(487)
  • 東芝(410)
  • DiodesZetex(395)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(288)
  • VISHAY(264)
  • SIEMENS(262)
  • RS PRO(262)
  • APEM(220)
  • STMicro(213)
  • ABB(203)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(195)
  • TRACO POWER(183)
  • EATON(イートン)(174)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 MG16Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 MG16Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 40 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 51mm寸法 = 16 (直径) x 51 mm許容電流値 = 250 mAシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウント
  • Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • EPCOS IECフィルタ パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    EPCOS IECフィルタ パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    89,980税込98,978
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子  HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac、25 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩパネルのカットアウトサイズ = 12.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:150 mA @ 125 V ac●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:2●定格電圧:125V ac●深さ:16mm●幅:16mm●装着タイプ:パネルマウント●動作温度 Min:-20℃●超小形ロータリスイッチ MR(1-12type)シリーズ. MR10接点タイプの外形寸法で、12接点を実現した高密度タイプ 接触部には、接触の安定性、高信頼性が得られるワンピング機構を採用 端子は、カシメ方式採用。エポキシシールを施しフラックスの侵入を防止 端子は、銀メッキ接点RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート