ディスクリート :「とぐるま」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac、25 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩパネルのカットアウトサイズ = 12.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング