1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:150 mA @ 125 V ac●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:2●定格電圧:125V ac●深さ:16mm●幅:16mm●装着タイプ:パネルマウント●動作温度 Min:-20℃●超小形ロータリスイッチ MR(1-12type)シリーズ. MR10接点タイプの外形寸法で、12接点を実現した高密度タイプ 接触部には、接触の安定性、高信頼性が得られるワンピング機構を採用 端子は、カシメ方式採用。エポキシシールを施しフラックスの侵入を防止 端子は、銀メッキ接点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります