絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(460)
  • 東芝(415)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(297)
  • VISHAY(287)
  • SIEMENS(268)
  • RS PRO(267)
  • APEM(230)
  • STMicro(227)
  • nexperia(214)
  • ABB(213)
  • XP POWER(212)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(165)
  • ON SEMICONDUCTOR(162)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様IBインライン端子RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Connector フエニックス・コンタクトConnectorフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
サージアレスタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージアレスタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサーキットブレーカ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact フエニックス・コンタクトインバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN railRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトインターフェイスコンバータ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
イーサネットスイッチ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
アナログコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアナログコンバータ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLC terminal block  14mm  screw con フエニックス・コンタクトPLC terminal block 14mm screw conフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/O Module フエニックス・コンタクトPLC I/O Moduleフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1箱(4個)
7日以内出荷
Phoenix Contact  2905743  電気回路ブレーカ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカフエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け長さ(mm)130幅(mm)41取付方式DINレール深さ(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 変流器 PACT RCPフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電流センサフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 遅延リレーフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電源外部
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックスフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 接続ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続ケーブルフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ロジックコントローラユニットフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
Phoenix Contact リニアトランスデューサ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リニアトランスデューサフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け全幅(mm)30全高(mm)75材質(ハウジング)繊維強化PC動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)68
Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
範囲Contactron
Phoenix Contact バスカプラ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact バスカプラフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用長さ(mm)119.8幅(mm)80モジュールバスカプラ電圧(V)DC24シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC深さ(mm)71.5出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル出力数4入力数8
Phoenix Contact タッチパネル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact タッチパネルフエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
ポート数5電源電圧(V)DC24メモリー【オンボードメモリ】128MBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトありプロセッサー(MHz)454
Phoenix Contact ソケットケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットケーブルフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact スタータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スタータフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
コンポーネントスタータ制御電圧(V)AC230寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact コネクタアダプタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタアダプタフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
Phoenix Contact ケーブル プラグイン メス   オス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル プラグイン メス オスフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContactD-Subケーブル.D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。.電流伝送最大2A9/15/25ピンオプションオープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキングコネクタにUNC4-40ねじ付き11接続シールド付き接続ケーブル長(m)3接続プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品コントローラコネクタジェンダーメス、オス
Phoenix Contact ケーブル PSRダウンタイム / スピードモニタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル PSRダウンタイム / スピードモニタフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適合PSRダウンタイム/スピードモニタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプUSBケーブル

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート