絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(1,566)
  • VISHAY(966)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(612)
  • ニチコン(519)
  • MICROCHIP(498)
  • シュナイダーエレクトリック(491)
  • 東芝(420)
  • DiodesZetex(384)
  • ARCOLECTRIC(360)
  • HAMMOND(282)
  • SIEMENS(255)
  • STMicro(241)
  • 日本ケミコン(233)
  • TDK(224)
  • APEM(224)
  • WURTH ELEKTRONIK(211)
  • ABB(206)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • インターフェイスコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスコンバータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 遅延リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール電源外部
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact PLC拡張モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLC拡張モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connector フエニックス・コンタクト

    Connector

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    シグナルコンディショナ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
  • サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
  • サージアレスタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージアレスタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サーキットブレーカ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN railRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    イーサネットスイッチ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
  • アナログコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アナログコンバータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC terminal block  14mm  screw con フエニックス・コンタクト

    PLC terminal block 14mm screw con

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC I/O Module フエニックス・コンタクト

    PLC I/O Module

    フエニックス・コンタクト
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(4個)ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact  2905743  電気回路ブレーカ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ

    フエニックス・コンタクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け長さ(mm)130幅(mm)41取付方式DINレール深さ(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 変流器 PACT RCP

    フエニックス・コンタクト
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
  • Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    仕様IBインライン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子ボックス

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 接続ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 磁気式ピックアップ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 磁気式ピックアップ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様CMS P1プロッタ及びアクセサリ. Phoenix Contact CMS P1プロッタは、ラベルシート材、UniCard、ラベルストリップに使用できます。 内蔵のペンステーションは、取り扱いを容易にし、ペンが乾かないようにします。 CMS P1プロッタは、プロッタヘッダを刻印デバイスに交換するだけで、迅速簡単に刻印ユニットに変更できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ロジックコントローラユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ロジックコントローラユニット

    フエニックス・コンタクト
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45
  • Phoenix Contact リニアトランスデューサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リニアトランスデューサ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け全幅(mm)30全高(mm)75材質(ハウジング)繊維強化PC動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)68
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    範囲Contactron
  • Phoenix Contact バスカプラ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact バスカプラ

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用長さ(mm)119.8幅(mm)80モジュールバスカプラ電圧(V)DC24シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC深さ(mm)71.5出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル出力数4入力数8
  • Phoenix Contact タッチパネル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact タッチパネル

    フエニックス・コンタクト
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    ポート数5電源電圧(V)DC24メモリー【オンボードメモリ】128MBRoHS指令(10物質対応)対応バックライトありプロセッサー(MHz)454
  • Phoenix Contact ソケットケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソケットケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品