1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります