154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルとコネクタ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタアダプタ
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Phoenix Contact ELR シリーズは、単相のソリッドステートコンタクタを備えています。このソリッドステートコンタクタは定格電圧が 230 V ac、出力電流が 20 A です。このコンタクタは、DIN レール取り付け型のねじ接続を備えています。動作時の周囲温度は -30 → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A アズワン品番65-7313-04
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 磁気式ピックアップ
エコ商品
仕様CMS P1プロッタ及びアクセサリ. Phoenix Contact CMS P1プロッタは、ラベルシート材、UniCard、ラベルストリップに使用できます。 内蔵のペンステーションは、取り扱いを容易にし、ペンが乾かないようにします。 CMS P1プロッタは、プロッタヘッダを刻印デバイスに交換するだけで、迅速簡単に刻印ユニットに変更できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リニアトランスデューサ
エコ商品
仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け 全幅(mm)30 全高(mm)75 材質(ハウジング)繊維強化PC 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)68
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact バスカプラ
エコ商品
仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用 長さ(mm)119.8 幅(mm)80 モジュールバスカプラ 電圧(V)DC24 シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC 深さ(mm)71.5 出力方式デジタル 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル 出力数4 入力数8
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact タッチパネル
エコ商品
ポート数5 電源電圧(V)DC24 メモリー【オンボードメモリ】128MB RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトあり プロセッサー(MHz)454
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュール
エコ商品
シリーズNLC-MOD-USB RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプインターフェイスモジュール
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
欠品中

フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac、24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 300 V ac/dc●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact 102mm
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト サージ防止ベース,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:取り付けベース●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-BE●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト接続エレメント
エコ商品
50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース
直径(Φmm)50 型番1018853 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット
直径(Φmm)50 型番1018870 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト接続エレメント
エコ商品
50mm直径モデル, 鉛直方向組立用ベース
直径(Φmm)50 型番1018742 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト音響エレメント
エコ商品
50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒
直径(Φmm)50 型番1018874 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDシグナルエレメント (BLUE)
BLUE 型番2700131 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDシグナルエレメント (GREEN)
GREEN 型番2700119 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDシグナルエレメント (YELLOW)
YELLOW 型番2700122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDシグナルエレメント回転 (RED)
RED 型番2700116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDシグナルエレメント点滅 (GREEN)
GREEN 型番2700121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルエレメント
エコ商品
LEDランダム点滅ビーコン (レッド)
レッド 型番2700118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光エレメント
エコ商品
LED点滅ビーコン (ブルー)
ブルー 型番2700134 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP WDMモジュール 1510/1310 nm (LCシングルモード)
型番2702441 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFP(光)モジュール LH(1550nm)
型番2989912 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
エコ商品
SFPモジュール 1ギガビット (LCマルチモード)
型番2702397 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト取付部品
エコ商品
チューブ付き脚部
型番2700156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光エレメント
エコ商品
二重点滅ビーコン (レッド)
型番2700115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング