ディスクリート :「熱電対変換器」の検索結果
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。