6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac、24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 300 V ac/dc●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります