ディスクリート :「電圧 測定 器」の検索結果
関連キーワード
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10.5 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UI-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 12 V、0 → 24 mA 、 出力レンジ:0 → 10.5 V、0 → 21 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。