3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります