50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-30
1セット(20個)
789 税込868
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-64
1セット(3000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6941-11
1セット(3000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-52
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6941-06
1セット(20個)
759 税込835
7日以内出荷

Murata CSTNE_G_A シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータ。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-16
1セット(3000個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Murata CSTNE_GH5L シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6939-25
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Murata CSTNE_V シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。この高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6939-47
1セット(20個)
849 税込934
7日以内出荷

小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±8ppm アズワン品番65-7076-60
1セット(3000個)
139,800 税込153,780
欠品中

Murata CSTNE_V_C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-33
1セット(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Murata CSTNE_GH5C シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータでタイムベースの発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6942-99
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 5pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
244 税込268
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様共振周波数 = 10MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 基本波負荷キャパシタンス = 15pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 8 x 3 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(5個)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
589 税込648
6日以内出荷

MURATA(村田製作所)Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm
仕様●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mm アズワン品番65-7175-72
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6941-07
1セット(10個)
529 税込582
7日以内出荷

MurataXRCGBシリーズ24MHz水晶ユニットです。この水晶ユニットは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは、高精度レゾネータのために必要な用途で使用できます。特に、S-ATA、USB2.0などの通信クロックに最適です。レゾネータは非常に小型(2.0x1.6x0.7(mm))であるため、実装面積の削減に役立ちますこのシリーズはRoHS指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6939-71
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6939-45
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様標準周波数 = 27.12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

Murata MEMS レゾネータは、水晶振動子では実現できない、非常に低い ESR 特性を持つ世界最小サイズのレゾネータです。リフローはんだ付け、ワイヤ接着、転写成形に使用できます 低電力消費
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm アズワン品番65-6938-20
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
欠品中

1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6940-04
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6938-77
1セット(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm アズワン品番65-6929-31
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm アズワン品番65-6929-72
1セット(3000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm アズワン品番65-6929-62
1セット(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1セット(20個)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります