絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • onsemi(971)
  • シュナイダーエレクトリック(875)
  • SIEMENS(807)
  • MICROCHIP(776)
  • VISHAY(711)
  • DiodesZetex(677)
  • HAMMOND(648)
  • STMicro(557)
  • RS PRO(448)
  • ON SEMICONDUCTOR(438)
  • 東芝(434)
  • XP POWER(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • INFINEON(316)
  • nexperia(303)
  • EATON(イートン)(285)
  • ABB(280)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EcoLine シリーズ B ワイドミュラー

    EcoLine シリーズ B

    ワイドミュラー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
  • アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー

    アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

    ワイドミュラー
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EcoLine シリーズ ワイドミュラー

    EcoLine シリーズ

    ワイドミュラー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
  • シグナル絶縁コンバータ Weidmuller ワイドミュラー

    シグナル絶縁コンバータ Weidmuller

    ワイドミュラー
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000

    ワイドミュラー
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000

    ワイドミュラー
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

    ワイドミュラー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller

    ワイドミュラー
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • サージ防止 Weidmuller ワイドミュラー

    サージ防止 Weidmuller

    ワイドミュラー
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • イーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー

    イーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワーク

    ワイドミュラー
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力

    ワイドミュラー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力

    ワイドミュラー
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力 ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力

    ワイドミュラー
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote ワイドミュラー

    Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote

    ワイドミュラー
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート