絞り込み
ブランド
  • TDK
  • onsemi(971)
  • シュナイダーエレクトリック(875)
  • SIEMENS(807)
  • MICROCHIP(776)
  • VISHAY(711)
  • DiodesZetex(677)
  • HAMMOND(648)
  • STMicro(557)
  • RS PRO(448)
  • ON SEMICONDUCTOR(438)
  • 東芝(434)
  • XP POWER(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • INFINEON(316)
  • nexperia(303)
  • EATON(イートン)(285)
  • ABB(280)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 650pF, AVR-M1608C080MTAAB TDK

    TDK バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 650pF, AVR-M1608C080MTAAB

    TDK
    149税込164
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    バリスタ、AVRシリーズ。静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
    長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:2シリーズAVR直流電圧(V)最大定格5.5材料金属静電容量650pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)15バリスタ電圧(V)8最大サージ電流(A)30
  • TDK スルーホール ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, レシーバ TDK

    TDK スルーホール ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, レシーバ

    TDK
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。Durable構造用の割れたフェライトが使用可能です。厚さの種類:0.50mm~1.12mmフレキシブルシートタイプを使用できます。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC
    寸法(mm)48.2×32.2×1高さ(mm)1シリーズWR機能レシーバ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトコア実装タイプスルーホールインダクタンス(μH)13最大直流抵抗(mΩ)200
  • TDK 電子ブザー TDK

    TDK 電子ブザー

    TDK
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • チョーク(コモンモード) TDK

    チョーク(コモンモード)

    TDK
    319税込351
    1個
    翌々日出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート