ディスクリート :「プフ」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.15バール●最大圧力の読み:7バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7330-13
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-36
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-62
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597 アズワン品番65-7344-43
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7347-13
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-64
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7344-53
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-67
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Eaton 過負荷リレーは、位相障害検出機能を備え、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動 / 自動)、トリップフリーリリース機能を備えています。0.24 → 0.4 A の範囲で調整可能な電流を提供します常時開コンタクト x 1、常時閉補助コンタクト x 1 を備えています。直接取り付けに対応しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています IP20
仕様●モーター定格電流:0.24 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:1.5 A●範囲:ZE●極の設定:1 NO / 1 NC●取付方法:直接実装 アズワン品番65-7305-67
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-63
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608 アズワン品番65-7347-02
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7346-60
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります