仕様分離式:あり
奥行(mm)10.3
定格電力(W)1.5
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-25
絶縁電圧(V)500dc
出力数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。