ディスクリート :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7193-23
1セット(25個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 8。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 43A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 9。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5 x 4 x 1.547mm。高さ = 1.547mm。Bourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
側面調整3296Zシリーズ。BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-55
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm高さ = 2.42mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
3386G上面調整
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6943-38
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.71mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7178-40
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
3386H側面調整
仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7178-42
1個
¥289
税込¥318
欠品中
Cermet 1/4 in。Square 500mW Side Adjust 3362X Series。BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6938-84
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6913-51
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
3386F上面調整
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7178-48
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
3386H側面調整
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7178-49
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7198-75
1セット(25個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタル電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 27.68mm全体の幅 = 23.37mm全体的な深さ = 28.02mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = 丸型電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。