2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7193-23
1セット(25個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7198-75
1セット(25個)
6,898 税込7,588
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります