ボリューム :「抵抗 5オーム」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.75W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.75W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = サーボマウント。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 12.7mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。ポテンショメータ取り付けキットは別売りです (品番: ; 393-967 393-967 )。クランプ 3 個、ナット、ねじ、取り付け説明書で構成されています。ポテンショメータとサーボポット取り付けキット(品番: ; 336-214 336-214 )を併用する場合、この取り付けキットは必要ありません(モータのセクションを参照してください)。. Vishay 22 mm サーボマウント 157 シリーズ精密ポテンショメータ. Vishay 157シリーズサーボマウント精密ポテンショメータは、トランスデューサとしてDCモータシステムとの併用に適しています。陽極酸化アルミハウジングを備え、シャフトの正確な位置をドライブシステムに直接伝達します。157シリーズポテンショメータは、低シャフトトルク、長寿命、1000万回の回転寿命を実現します。. 特長 :. 1 W導電性プラスチック 精密サーボマウントポテンショメータ 0.5 %又は2.0 %の直線性を用意 高品質 頑丈な一体型金属製ハウジング 長い回転寿命 広い動作温度範囲 直線性:±0.25 %以内(特注) オプションの密閉構造(ブッシュマウントのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。* サーボポット取り付けキットと併用する場合、この取り付けキットは不要です。 機械的な行程360° x 10回転を超えるシャフト回転を防止するのが必要です。. 22 mm、10回転サーボマウント536シリーズ. Vishay 536シリーズの巻線型精密ポテンショメータは、プラスチック製シャフトを備えた頑丈な一体構造になっています。. 精密トランスデューサとして精密DCモータシステムとの併用に最適 ステンレススチール製のシャフト、直径3.17 mm (1/8インチ)、長さ8 mm 付属の取り付けキット*の内容: 3つのクランプ、ナット、ねじ及び取り付け説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7112-14
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6917-03
1個
5,698 税込6,268
欠品中

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 連続。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。Vishay モデル 357 ポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性公差 ± 1% 独立 絶縁抵抗: 1000 M Ω @ 500 V dc 電気的回転 340 ° ± 3 ° 動作トルク 3.68 mNm 取り付けブッシュ: O 9.5mm 、 L. 9.5mm 径 7/8 インチの単回転 コンパクトサイズ、 Advanced Design Technology ポテンショメータの要件に合ったコスト効率の高いソリューションを提供します あらゆる産業用途に適したモデル.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転。ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:5●定格電力:1.5W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7115-65
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 5。定格電力 = 1.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります