ボリューム :「振動発生器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大抵抗 = 220Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

最大抵抗 = 150Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

最大抵抗 = 2.2Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。回転数 = 1。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 熱可塑樹脂。実装タイプ = パネルマウント。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。シリーズ = 351 HE。Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサ. Vishay 351 HEシリーズ単回転ブッシュ取り付けセンサは、過酷な環境での用途向けのホール効果技術を特長としています。新しい351 HEシリーズのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。351 HEシリーズセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、舵の位置決め、自動操縦フィードバック、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小± 0.5 % 長寿命: 1000万回超 非接触テクノロジー: ホール効果 使用温度範囲: -45 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります