ボリューム :「b10」の検索結果
関連キーワード
Vishay 11 回転ダイヤルは直径 25.4 mm、つや消しクロム仕上げです。円形副尺付き目盛り 1 インチ径 1/4 インチ又は 1/8 インチシャフトアダプタ つや消しクロム仕上げで、黒のマークが付いています サテンクロム仕上げで、黒又は白のマーク付き
仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:14 min / 19.05 maxmm●インジケータ色:黒
アズワン品番65-7071-85
1袋(10個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。