ボリューム :「プロ用」の検索結果
関連キーワード
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。