42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
500(4)
1000(4)
2000(5)
5000(4)
10000(4)
20000(5)
30000(4)
100000(4)
200000(4)
2000000(4)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 形状パネル取付形 大きさ(Φ)30 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)16 使用温度範囲(℃)-10~+85 スイッチなし 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状溝形 耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204] 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)220±10 機械的回転角度(°)260±10
1個
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 1kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 20kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 5kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 1kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
3日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×10mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-04
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:200KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×15mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-06
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様●抵抗変化特性:B●抵抗値:500Ω●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.25W/40℃●外形:Φ20mm●シャフトD×L:Φ6mm×15mm●軸:溝形●機械的回転角度:260°±10°●使用温度範囲:-10℃~85℃●取付:パネル●回転寿命:15000回●種別:炭素系 アズワン品番67-0440-07
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 500kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 200kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 2kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 50kΩ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります