2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入
Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7150-98
1箱(5個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入
Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20% アズワン品番65-6948-88
1箱(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります