「抵抗値(Ω)」から絞り込む
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)7日以内出荷
Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-6948-88
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります