6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
500(1)
1000(1)
2000(1)
5000(1)
10000(1)
50000(1)
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5% 抵抗(kΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)500
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 3540% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります