絞り込み
ブランド
  • 国際電業(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
吸引力(N[kgf])
  • 29.4[3.0]
  • 2.94[0.3](2)
  • 4.9[0.5](5)
  • 5.8[0.6](2)
  • 6.0[0.6](1)
  • 7.8[0.8](2)
  • 7.85[0.8](3)
  • 9.81[1.0](2)
  • 14.7[1.5](4)
  • 19.6[2.0](2)
  • 19.6[2](1)
  • 29.4[3](1)
  • 39.2[4.0](1)
  • 39.2[4](1)
  • 49.0[5.0](1)
  • 49[5](1)
  • 58.8[6.0](1)
  • 58.8[6](1)
  • 78.4[8.0](1)
  • 78.4[8](1)
動作方式
  • 引張形(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業リミットスイッチ付きソレノイド国際電業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200(50/60Hz)動作方式引張形温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)

ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります

ソレノイド