「検出方式」から絞り込む
反射型(3)
用途汎用
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可
種類アレイ
保護構造IP40
先端寸法(mm)W5×H20×D20
方向光軸:ワイドエリア
検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530
レンズ装着不可
使用周囲温度(℃)-55~80
スリーブ機能無
許容曲げ半径(mm)R2
ファイバ長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象反射型
1個
¥14,690
税込¥16,159
翌日出荷
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。