75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から77日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から44日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
259税込285
1個
当日出荷
仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類ファイバアンプ材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回質量(g)約15
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
ファイバユニット E32シリーズ 溝形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 溝形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様溝形(光軸調整が可能)標準検出物体(mm)Φ4最小検出物体Φ0.1mm曲げ半径(mm)25以上
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武)デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズazbil(旧:山武)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット光色動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT60°材質(本体)PC樹脂使用温度範囲(℃)-20~55保護構造IP40(IEC規格)コード長さ(m)1電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)光源赤色4元素(635nm)応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)消費電流(mA)30(電源電圧24V時)材質(カバー)PC樹脂保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)消費電力(mW)750以下使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)モデル標準
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
関連資料(3.16MB)
エアブローユニット omron(オムロン)エアブローユニットomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上
適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP67
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ファイバ長(m)2
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から121日以内出荷
カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーマークセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型・耐熱狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.23MB)光ファイバ狭光芒
エリアファイバ Panasonic(パナソニック)エリアファイバPanasonic(パナソニック)
14,690税込16,159
1個
翌々日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
耐熱・コの字型ファイバ Panasonic(パナソニック)耐熱・コの字型ファイバPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BE-AC101 - パナソニック
種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
BE-AC101P - パナソニック
種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
気泡検出センサ BE-AHシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)気泡検出センサ BE-AHシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BE-AH161 - パナソニック
種別センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
液切れ検出ファイバ FD-BEF□ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液切れ検出ファイバ FD-BEF□パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液切れ検出ファイバ FD-BEF - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ FX-550Lシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-550Lシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)設定方式感度:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整、受講感度設定:装備、4段階電源電圧(V)12~24 DC+10、-15%、リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて)タイマ機能オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変通信方式IO-Link Specification V1.1表示範囲入光量:STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG / HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70タイマー時間約0.1~999.9ms、約0.1ms単位消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)短絡保護装備投光素子変調式:赤色LED(発光ピーク波長:660nm)出力動作入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)関連資料(25.69MB)データ形式プロセスデータ:4byte伝送速度(Kbps)COM3(230.4)時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)STD:250μs以下、LONG:2以下、U-LG:4以下、HYPR:24以下 切換式

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット