1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)分散ユニット E3NW
材質ポリカーボネート 消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません) 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 電源電圧(V)DC24(20.4~26.4) 消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 取付け方法DIN35mmレール 衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回 振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります