ファイバユニット :「衝撃 センサ」の検索結果
関連キーワード
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット
光色赤
動作に必要な力(OF)(N)8.9
動作までの動きPT60°
材質(本体)PC樹脂
使用温度範囲(℃)-20~55
保護構造IP40(IEC規格)
コード長さ(m)1
電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源赤色4元素(635nm)
応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)30(電源電圧24V時)
材質(カバー)PC樹脂
保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)
消費電力(mW)750以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
モデル標準
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ
光電・ファイバセンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。