ファイバアンプ :「ソース」の検索結果
関連キーワード
現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068
アズワン品番65-7361-34
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064
アズワン品番65-7361-42
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。