3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート 長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 入力信号基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力 消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下 出力信号演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力 入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
86,980 税込95,678
欠品中

材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート 長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力 消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下 出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4 入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
86,980 税込95,678
欠品中

質量(g)約350(梱包状態) 長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 材質(カバー)ポリカーボネート 入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります