2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラ
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 標高(m)(使用)2000以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラ
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 規格EMC指令 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲-199.9999~199.9999mm 判定出力NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) デジタル表示204セグメントLCD 連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力入力時間2ms以上(ON) 組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング