10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書 材質(ケース)ABS 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下 接続方式USBコネクタ 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路電源逆接続保護 表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m)2 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 測定範囲(幅)(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品取扱説明書 質量(g)約350(梱包状態) 出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回 測定周期(μs)150 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 温度特性0.005%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品クランプ2個 質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング