5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度な計測から検出までローコストで実現
保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります