測長センサ :「ワイヤー式変位計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類測長センサ
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
出力スムーズネス0.1%以下
種類その他の変位センサ
印加電圧(V)DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)±20
出力スムーズネス0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC500V 1分間
温度抵抗±400ppm/K
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20
寸法(mm)Φ25×(MAX)103
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電力(W)0.6(70℃)
単独直線性(%)±1FS
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。