軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
測定範囲(mm)可能:250~3000
電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。
保護構造IP67 (IEC)
適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)
本体質量(g)約85
繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)
アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)
電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む
機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)
光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)
消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。
出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100
延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能
表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。
使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。
法規制EMC 指令2014/30/EU
負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下
直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。
短絡保護装備 (自動復帰式)
使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下
応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。
出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)
梱包質量(g)約130
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回
温度特性0.1% F.S./° C
使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.99MB)
ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)
カテゴリー過電圧:カテゴリI
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)
ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
種類測長センサ
使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
接続方式コネクタ接続
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。