その他の変位センサ :「振動」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出距離(mm)」から絞り込む
50(1)
100(1)
300(1)
600(1)
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格 IP67 アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります