その他の変位センサ :「レーザー 測 長 器」の検索結果
「検出距離(mm)」から絞り込む
30(1)
50(1)
85(1)
120(1)
種類その他の変位センサ
保護構造IP67(IEC)
型式拡散反射タイプ
品名センサヘッド
材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)100以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護装備(自動復帰式)
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。