絞り込み
パルス数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向 CUI Devices一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向CUI Devices
5,998税込6,598
1個
当日出荷
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダーオンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能2~8mmの9種類のシャフトサイズ複数の取り付けオプション高精度、低消費電流埃、汚れ、油に対する抵抗力
仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18SシリーズNEMICON(ネミコン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38HシリーズNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ オリエンタルモーターロータリーエンコーダオリエンタルモーター
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40出力電圧光源LED出力波形矩形波保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum出力相A、BRoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-Comron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-Comron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
延長用コード 武藤工業延長用コード武藤工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードですユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ 武藤工業ロータリーエンコーダ武藤工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から93日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズNEMICON(ネミコン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズAUTONICS(オートニクス)
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル 位置決めカウンタ 武藤工業インクリメンタル 位置決めカウンタ武藤工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ武藤工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業エンコーダ入力用コネクタ武藤工業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024BOURNS
12,980税込14,278
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用小型、軽量クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波アズワン品番67-0356-38
インクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 5000 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形