絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • NEMICON(ネミコン)(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 武藤工業(1)
パルス数
  • 5000
  • 10(14)
  • 30(17)
  • 50(14)
  • 60(17)
  • 100(41)
  • 200(33)
  • 250(13)
  • 300(25)
  • 360(36)
  • 400(18)
  • 500(32)
  • 600(32)
  • 800(15)
  • 1000(42)
  • 1024(21)
  • 1200(16)
  • 2000(26)
  • 2500(19)
  • 3600(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
100(41)
200(33)
300(25)
360(36)
500(32)
600(32)
1000(42)
1024(21)
2000(26)
3600(21)
パルス数をもっと見る
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズAUTONICS(オートニクス)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
30,980税込34,078
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
中空軸型電源DC5VΦ50インクリメンタル形奥行(mm)35外径(Φmm)50電源電圧(V)DC4.75~5.25出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力位相確度90度
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm)8インクリメンタル形耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:中空軸形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3us以下シャフト長さ(mm)8(深さ)保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)60公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形