インクリメンタル形 :「エンコーダ・デジタル計測器」の検索結果
「パルス数」から絞り込む
100(1)
200(1)
1000(1)
1024(1)
1200(1)
1500(1)
1800(1)
2000(1)
2048(1)
2500(1)
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
保護構造IP50 相当
軸径(Φmm)6
質量(g)約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)38
動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)100
寸法PCD(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。