絞り込み
パルス数
- 100(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 512(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1024(2)
- 2000(1)
- 2048(1)
- 2500(1)
- 3600(1)
- 4000(1)
- 4096(1)
ブランド
- NEMICON(ネミコン)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- BOURNS(3)
- GRAYHILL(1)
- MUTOH(2)
- omron(オムロン)(11)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- オリエンタルモーター(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(21)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ライン精機(2)
- 武藤工業(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ
NEMICON(ネミコン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から65日以内出荷透過形光学方式。 クリック機構内蔵。色ダイヤル:黒質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。質量(g)200以下保護構造IP64(パネル取付時)最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-20~70最大応答周波数(kHz)5耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・mRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~60許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から65日以内出荷超小型サイズながら400パルスまで対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から65日以内出荷外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
NEMICON(ネミコン)¥62,980~税込¥69,278~1個65日以内出荷性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器