インクリメンタル形 :「ロータリーエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(g)5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)-10~80
保存温度範囲(℃)-20~80
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2
軸径(Φmm)内径:30
質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)
最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500
保存温度(℃)- 20~+80
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4
耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h
耐湿性RH 85% 以下 結露不可
動作温度(℃)-10~+70
始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回
許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(mA)(最大)30
最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク4.9×10-4N・m以下
許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
慣性モーメント(kg・m2)1×10-5
質量(g)20以下
動作温度範囲(℃)-10~85
保存温度範囲(℃)-30~85
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP50
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less
出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
電源電圧(V)DC4.5~5.5
消費電力(mA)(最大)30
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
立ち上り/立ち下がり時間1μs
保存温度範囲(℃)-20~80
最大応答周波数(kHz)100
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
信号方式AB90°位相差信号+原点信号
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
動作温度範囲(℃)-10~80
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
最大電流(mA)引込み:20
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
透過形光学方式。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
色ダイヤル:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。