絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • SICK(60)
  • 武藤工業(40)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(27)
  • omron(オムロン)(14)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BOURNS(10)
  • BROADCOM(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • RS PRO(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • MUTOH(2)
  • VISHAY(2)
  • 小野測器(1)
パルス数
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 256(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
100(1)
200(1)
256(1)
ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用小型、軽量クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波アズワン品番67-0356-38
光学式エンコーダ パルス数:360 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:360ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-95
光学式エンコーダ パルス数:1000 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1000ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-89
ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相Aニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
小型、Φ20 mm低トルク、低イナーシャRoHS 指令対応
仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0459-99
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応小型 16 mm 角のコンパクトサイズスイッチ付でローコスト設計スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回RoHS 指令対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-97
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応小型 16 mm 角のコンパクトサイズスイッチ付でローコスト設計スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-10
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
温度補償機能内蔵原点信号付き(Z 相)電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応ローコスト設計RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-02
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
温度補償機能内蔵原点信号付き(Z 相)電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応ローコスト設計RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-03
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応小型 16 mm 角のコンパクトサイズスイッチ付でローコスト設計スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
光学式エンコーダ パルス数:50 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50 1箱 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
20,980税込23,078
1箱(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
光学式エンコーダ パルス数:50 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラットアズワン品番65-7157-11
光学式エンコーダ パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:25ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
光学式エンコーダ REC16シリーズ樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
39,980税込43,978
1箱(5個)
6日以内出荷
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け軸径(Φmm)20タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用出力電圧出力最大電流(A)0.015分解能100/200/256(P/R)機能クリック:無、スイッチ:無出力波形矩形波(A、B相)アズワン品番65-7347-56供給電圧(V)5dc実装タイプパネル取り付けパルス/回転100
光学式エンコーダ パルス数:400 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:400ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
8,498税込9,348
1個
欠品中
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7156-02
光学式エンコーダ パルス数:200 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:200ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-80

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形