ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)のページです。ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)は、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在774件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク))
設立1967/04/01
所在地〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
774件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ SRFシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
    付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理色(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Cシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
    付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状タブTAB#187(t=0.8)定格電流(A)10フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    色黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
  • 8H用取付枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8H用取付枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • 8H用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8H用レバー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N用Φ10カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥60~税込¥66~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状はんだ端子フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
  • 押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
    種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ET用キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥56税込¥62
    1個
    欠品中
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF
  • トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
    仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
  • ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品。 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N投数単投
  • 押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
  • ET用ロックナット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用ロックナット

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷
    サイズM12×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    非照光式スイッチ TMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
    形状角形厚さ(mm)4質量(g)約1.3種類DCファン定格電流(A)0.02入力電圧(V)DC3.3材質(ハウジング)LCP樹脂最大風量(m3/min)0.012使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS音圧レベル(dB)3使用電圧範囲(V)3.2~3.5取付角寸法(mm)16×16最大静圧(Pa)4.7材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)SUS定格回転速度(min-1[r.p.m])6500RoHS指令(10物質対応)対応特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
  • ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
  • トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。 またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。
    種類ロッキングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • LP2S用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    LP2S用スイッチガード

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂色透明適合パネル厚さ(mm)1~1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    HLS用ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)10質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量